Skip to main content

WÜTOX® CSMP Vite universale Acciaio zincato filetto parziale testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

COD: 31143508071561 Categoria:

Trasmissione della potenza tramite attacco TX

Trasmissione della potenza ottimale grazie all’impronta esalobata


Effetto di fessurazione (splitting) ridotto nella zone di bordo

Ridotta probabilità di fessurazione del legno a causa delle nervature nella punta


Tasche raccoglitrucioli sottotesta

Per la svasatura accurata della testa nel legno/legno ingegnerizzato


Perforazione rapida

Filetto continuo fino alla punta

Indicazione

  • Non utilizzare la vite in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro.
  • Le viti WÜTOX sono ottimizzate per l’uso nel legno e nel legno ingegnerizzato.

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Fissaggio legno

Geometria

Testa piana svasata

Tipo Filetto

Filetto parziale

Materiale

Acciaio zincato

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

CAD-BIM

Diametro nominaleLunghezzaLunghezza filettatura (lg)Diametro testa
10 mm120 mm80 mm18,2 mmvai al prodotto
10 mm140 mm80 mm18,2 mmvai al prodotto
10 mm160 mm100 mm18,2 mmvai al prodotto
10 mm180 mm100 mm18,2 mmvai al prodotto
10 mm200 mm100 mm18,2 mmvai al prodotto
10 mm220 mm100 mm18,2 mmvai al prodotto
10 mm240 mm100 mm18,2 mmvai al prodotto
10 mm260 mm100 mm18,2 mmvai al prodotto
10 mm280 mm100 mm18,2 mmvai al prodotto
10 mm300 mm100 mm18,2 mmvai al prodotto
10 mm320 mm120 mm18,2 mmvai al prodotto
10 mm340 mm120 mm18,2 mmvai al prodotto
10 mm360 mm120 mm18,2 mmvai al prodotto
10 mm380 mm120 mm18,2 mmvai al prodotto
10 mm400 mm120 mm18,2 mmvai al prodotto
6 mm100 mm60 mm11,7 mmvai al prodotto
6 mm110 mm70 mm11,7 mmvai al prodotto
6 mm120 mm70 mm11,7 mmvai al prodotto
6 mm130 mm70 mm11,7 mmvai al prodotto
6 mm140 mm70 mm11,7 mmvai al prodotto
6 mm150 mm70 mm11,7 mmvai al prodotto
6 mm160 mm70 mm11,7 mmvai al prodotto
6 mm180 mm70 mm11,7 mmvai al prodotto
6 mm200 mm70 mm11,7 mmvai al prodotto
6 mm220 mm70 mm11,7 mmvai al prodotto
6 mm240 mm70 mm11,7 mmvai al prodotto
6 mm260 mm70 mm11,7 mmvai al prodotto
6 mm280 mm70 mm11,7 mmvai al prodotto
6 mm300 mm70 mm11,7 mmvai al prodotto
6 mm40 mm24 mm11,7 mmvai al prodotto
6 mm50 mm30 mm11,7 mmvai al prodotto
6 mm60 mm35 mm11,7 mmvai al prodotto
6 mm70 mm42 mm11,7 mmvai al prodotto
6 mm80 mm50 mm11,7 mmvai al prodotto
6 mm90 mm56 mm11,7 mmvai al prodotto
8 mm100 mm60 mm14,7 mmvai al prodotto
8 mm120 mm80 mm14,7 mmvai al prodotto
8 mm140 mm80 mm14,7 mmvai al prodotto
8 mm160 mm80 mm14,7 mmvai al prodotto
8 mm180 mm80 mm14,7 mmvai al prodotto
8 mm200 mm80 mm14,7 mmvai al prodotto
8 mm220 mm100 mm14,7 mmvai al prodotto
8 mm240 mm100 mm14,7 mmvai al prodotto
8 mm260 mm100 mm14,7 mmvai al prodotto
8 mm280 mm100 mm14,7 mmvai al prodotto
8 mm300 mm100 mm14,7 mmvai al prodotto
8 mm320 mm100 mm14,7 mmvai al prodotto
8 mm340 mm100 mm14,7 mmvai al prodotto
8 mm360 mm100 mm14,7 mmvai al prodotto
8 mm380 mm100 mm14,7 mmvai al prodotto
8 mm400 mm100 mm14,7 mmvai al prodotto
8 mm80 mm50 mm14,7 mmvai al prodotto
5 mm100 mm60 mm9,70 mmvai al prodotto
5 mm110 mm70 mm9,70 mmvai al prodotto
5 mm120 mm70 mm9,70 mmvai al prodotto
5 mm40 mm24 mm9,70 mmvai al prodotto
5 mm50 mm30 mm9,70 mmvai al prodotto
5 mm60 mm35 mm9,70 mmvai al prodotto
5 mm70 mm40 mm9,70 mmvai al prodotto
5 mm80 mm50 mm9,70 mmvai al prodotto
5 mm90 mm54 mm9,70 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM