Skip to main content

WÜTOX vite a testa piana svasata, tutto filetto TX Vite per legno

COD: 31143508070965 Categoria:

Filetto singolo diam 3,0-6,0 mm/L ≤ 35 mm

  • Avvitamento pulito
  • Più filetti su lunghezze corte

Filetto a passo grosso diam. 3,0-6,0 mm/L ≥ 40 mm

  • Riduzione del serraggio eccessivo delle viti nel legno morbido
  • Avvitamento più rapido rispetto al filetto singolo, fino al 20% di tempo risparmiato
  • Ulteriore riduzione della coppia di avvitamento grazie al rivestimento in materiale sintetico autolubrificante

Punta della vite

  • Punta affilata con nervature autosvasanti aggiuntive
  • Precisione e sicurezza anche su pannelli in laminato
  • Riduzione dell’effetto di scissione del legno grazie alle nervature autosvasanti aggiuntive, soprattutto su impieghi vicino al bordo

Testa piana svasata liscia

  • Adatta per fissaggi su legno e per il montaggio di ferramenta per mobili

Testa con tasche raccoglitrucioli da diam. ≥ 5 mm/L ≥50 mm

  • Per svasatura pulita nel legno
  • Adatta per fissaggi su legno e per il montaggio di ferramenta per mobili

Intaglio a croce TX

  • Nessuna oscillazione, centraggio ottimale e maggiore durata
  • Solo una punta (TX 20) necessaria per diametri da 3,5 mm a 5 mm

Superficie

  • Zincata passivata bianca
  • Maggiore spessore dello strato dal diam. 4 x 20 mm, min. 8 µm (A3K)
  • Privo di cromo esavalente

Confezione

  • Nuova confezione Orsy rossa-bianca-rossa, compatibile con il sistema di scaffalature Orsy
  • Per facilitare l’estrazione delle viti, l’apertura è possibile sia dalla parte anteriore che lateralmente.

Certificazione

  • Prodotto da costruzione con marcatura CE
  • Caratteristiche meccaniche e capacità di carico valutabili in accordo a EN 14592 con Dichiarazione di Prestazione
  • Qualità verificata, adatta per progettazione statica
  • Impronta W sulla testa della vite per facilitarne l’identificazione
Indicazione

Le viti non sono adatte per applicazioni in aree esposte direttamente alle intemperie, in locali umidi o con atmosfere contenenti cloro. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico.

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Fissaggio legno

Geometria

Testa piana svasata

Tipo Filetto

Filetto totale

Materiale

Acciaio zincato

Dichiarazioni di prestazione

CAD-BIM

Diametro nominaleLunghezzaDiametro testaAltezza testa
3 mm13 mm6 mm3 mmvai al prodotto
3 mm15 mm6 mm3 mmvai al prodotto
3 mm16 mm6 mm3 mmvai al prodotto
3 mm17 mm6 mm3 mmvai al prodotto
3 mm20 mm6 mm3 mmvai al prodotto
3 mm25 mm6 mm3 mmvai al prodotto
3 mm30 mm6 mm3 mmvai al prodotto
3 mm35 mm6 mm3 mmvai al prodotto
3 mm40 mm6 mm3 mmvai al prodotto
3,5 mm15 mm7 mm4 mmvai al prodotto
3,5 mm16 mm7 mm4 mmvai al prodotto
3,5 mm17 mm7 mm4 mmvai al prodotto
3,5 mm20 mm7 mm4 mmvai al prodotto
3,5 mm25 mm7 mm4 mmvai al prodotto
3,5 mm30 mm7 mm4 mmvai al prodotto
3,5 mm35 mm7 mm4 mmvai al prodotto
3,5 mm40 mm7 mm4 mmvai al prodotto
3,5 mm45 mm7 mm4 mmvai al prodotto
3,5 mm50 mm7 mm4 mmvai al prodotto
4 mm15 mm8 mm5 mmvai al prodotto
4 mm16 mm8 mm5 mmvai al prodotto
4 mm17 mm8 mm5 mmvai al prodotto
4 mm20 mm8 mm5 mmvai al prodotto
4 mm25 mm8 mm5 mmvai al prodotto
4 mm30 mm8 mm5 mmvai al prodotto
4 mm35 mm8 mm5 mmvai al prodotto
4 mm40 mm8 mm5 mmvai al prodotto
4 mm45 mm8 mm5 mmvai al prodotto
4 mm50 mm8 mm5 mmvai al prodotto
4,5 mm20 mm9 mm6 mmvai al prodotto
4,5 mm25 mm9 mm6 mmvai al prodotto
4,5 mm30 mm9 mm6 mmvai al prodotto
4,5 mm35 mm9 mm6 mmvai al prodotto
4,5 mm40 mm9 mm6 mmvai al prodotto
4,5 mm45 mm9 mm6 mmvai al prodotto
4,5 mm50 mm9 mm6 mmvai al prodotto
5 mm20 mm10 mm6 mmvai al prodotto
5 mm25 mm10 mm6 mmvai al prodotto
5 mm30 mm10 mm6 mmvai al prodotto
5 mm35 mm10 mm6 mmvai al prodotto
5 mm40 mm10 mm6 mmvai al prodotto
5 mm50 mm10 mm6 mmvai al prodotto
5 mm60 mm10 mm6 mmvai al prodotto
5 mm70 mm10 mm6 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM