La gamma termotecnica Würth offre soluzioni per il riscaldamento a pavimento e la termoidraulica di edifici residenziali e commerciali. Include sistemi radianti a pavimento RAP, impianti termoidraulici PRINETO, collettori, tubazioni, pompe di circolazione, regolazioni evolute e accessori, garantendo comfort, efficienza energetica e perfetta integrazione negli impianti esistenti.
Configuratori
Configuratore RAP
Il Configuratore RAP ti aiuta a definire in modo rapido e preciso le componenti necessarie per il tuo impianto radiante a pavimento. Uno strumento pensato per semplificare il lavoro del progettista e supportarlo nelle scelte tecniche.
Servizi
I nostri tecnici ti supportano nella selezione delle componenti termoidrauliche e dei sistemi radianti a pavimento, definendo lo schema di posa RAP più idoneo in base alle specifiche di progetto e nelle valutazioni necessarie per la corretta integrazione dell’impianto nell’edificio.
FAQ
Quali sono i vantaggi di un impianto idrico sanitario a “collettore”?
Un impianto a collettore consente di distribuire l’acqua in modo equilibrato ai vari servizi, garantendo portate corrette e prestazioni ottimali. Facilita gli interventi di manutenzione e riparazione grazie alla sua struttura ordinata e accessibile, riducendo il rischio di perdite eliminando i raccordi sottotraccia
Quali sono i vantaggi delle giunzioni dei tubi PRINETO?
Il sistema PRINETO è progettato per offrire rapidità e semplicità di installazione senza necessità di sigillanti aggiuntivi. Il collegamento è inscindibile, sicuro e immediatamente verificabile grazie alla visibilità del giunto. La boccola impedisce un serraggio eccessivo e garantisce un allineamento preciso. Il sistema è brevettato e certificato DVGW, riconosciuto a livello europeo, a garanzia di qualità e affidabilità.
Quali sono i vantaggi di un riscaldamento a pavimento?
Il riscaldamento a pavimento RAP offre numerosi benefici, sia in termini di comfort abitativo che di efficienza energetica. Funzionando a bassa temperatura, consente una significativa riduzione dei consumi energetici rispetto ai sistemi tradizionali, contribuendo così anche a un minor impatto ambientale e a un risparmio economico nel tempo.
Uno dei principali punti di forza è la distribuzione uniforme del calore: il calore si propaga in modo omogeneo dal basso verso l’alto, garantendo una temperatura costante in tutti gli ambienti e un comfort termico superiore. Questo sistema, inoltre, libera completamente le pareti da radiatori o altri ingombri, offrendo una maggiore libertà nella disposizione degli arredi.
Dal punto di vista della qualità dell’aria, l’assenza di moti convettivi riduce la movimentazione di polveri e allergeni, rendendo l’ambiente più salubre. La grande superficie di scambio termico permette di ottenere elevate prestazioni anche con temperature di mandata contenute.
Quali sono i dati che vi servono per sviluppare un preventivo o uno schema di posa per un impianto di riscaldamento a pavimento?
Per elaborare un preventivo o uno schema di posa sono necessari il modulo di richiesta, scaricabile dal nostro sito, e le planimetrie delle zone da riscaldare, con eventuali informazioni sugli spessori disponibili.
Quale tipologia di generatore di calore è adatto con il riscaldamento a pavimento?
Il riscaldamento a pavimento è un sistema estremamente versatile, che si adatta a diverse tipologie di generatori di calore. Tra le soluzioni più comuni troviamo le caldaie a condensazione, particolarmente efficienti grazie alla loro capacità di sfruttare anche il calore latente dei fumi.
Anche i termocamini e i sistemi a biomassa rappresentano valide alternative, soprattutto in abitazioni indipendenti o in zone dove è disponibile questo tipo di combustibile. Il teleriscaldamento, quando presente, offre un’opzione comoda e sostenibile, sfruttando il calore prodotto da centrali esterne.
Infine, le pompe di calore si rivelano particolarmente adatte al riscaldamento a pavimento, grazie alla loro capacità di lavorare a basse temperature. Se abbinate a un impianto fotovoltaico, permettono di ottenere un sistema altamente efficiente e orientato al risparmio energetico.
Un impianto di riscaldamento a pavimento può essere utilizzato anche per il raffrescamento?
Sì, il sistema RAP può essere utilizzato anche per il raffrescamento estivo, facendo circolare acqua refrigerata prodotta da un gruppo frigorifero. È necessario integrare il sistema con deumidificatori per controllare l’umidità e con una regolazione climatica che limiti la temperatura dell’acqua in base al punto di rugiada, evitando la formazione di condensa.
Quali sono i vantaggi con il sistema di riscaldamento a pavimento a basso spessore NEOTERMIC?
Il sistema NEOTERMIC rappresenta una soluzione ideale per chi deve intervenire in contesti di ristrutturazione, grazie al suo ingombro estremamente ridotto: solo 23 mm. Questa caratteristica consente di installarlo direttamente sopra le pavimentazioni esistenti, evitando così costosi e invasivi lavori di demolizione.
Nonostante lo spessore contenuto, NEOTERMIC garantisce un’elevata resa termica anche con temperature di mandata molto basse, rendendolo perfettamente compatibile con generatori ad alta efficienza come le pompe di calore. La sua struttura consente un riscaldamento rapido e uniforme degli ambienti, migliorando sensibilmente il comfort abitativo.
Infine, rispetto ai sistemi a secco, NEOTERMIC permette di risparmiare tempo nella posa e ridurre i costi dei materiali, grazie a una tecnologia più semplice e meno laboriosa da installare.