Carpenteria, Montaggio/Installazione Artigiani Installatori Linea Vita

CERTIFICAZIONE INSTALLATORE SISTEMI ANCORAGGIO PERMANENTI_3-5dic_BOVISIO (MI)

PERCORSO DI INSTALLATORE BASE - Secondo UNI 11900:2023

3 giorni a partire dal 03 dicembre 2024
1000 minuti totali
Wurth Superstore Pero (MI)
L'iscrizione è terminata

Programma:

03/12/2024
08:00/18:00
lezione frontale
04/12/2024
08:00/18:00
lezione frontale
05/12/2024
08:00/18:00
esame di certificazione

Indirizzo:

Wurth Superstore Pero (MI) , VIA SEMPIONE 245 , PERO

Descrizione:

La Certificazione di Installatore di Sistemi di Ancoraggio Permanenti è regolamentata dalla recente Norma UNI 11900:2023: l’obiettivo è quello di aumentare la sicurezza dei sistemi installati grazie al riconoscimento certificato delle competenze degli installatori. Il percorso di INSTALLATORE BASE prevede un corso di formazione di 32 ore (16 ore e-learning e 16 ore pratica in presenza) + l'esame di certificazione in presenza. Ogni edizione dell’iniziativa si svolge in tre giornate consecutive, durante le quali si tengono sia le lezioni in presenza che l’esame per l’ottenimento della qualifica. Per poter accedere alle lezioni in presenza sarà necessario aver già effettuato la sezione di e-learning, superando il relativo test finale. Al momento dell’iscrizione si riceverà il link per l’accesso alla piattaforma di e-learning.


Corso tenuto da:

Form.is

Brochure certificazione installatore di sistemi di ancoraggio permanenti