Vimodrone , Via dell'Artigianato, 18 , Vimodrone
Aggiornamento Tecnico Centro Revisioni
Corso di aggiornamento obbligatorio per gli Ispettori dei centri di controlli privati per la revisione periodica dei veicoli
Indirizzo:
Descrizione:
Corso di aggiornamento obbligatorio per gli Ispettore dei centri di controlli privati per la revisione
periodica dei veicoli di competenza rispettando l’art. 13 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti del 19 maggio 2017 n. 214 oltre che l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano sullo standard professionale siglato in data 17 Aprile 2019 n° 65/CSR, oltre che il
Decreto Dirigenziale 16 Febbraio 2022 n° 4.
La norma stabilisce che l'Ispettore Revisione debba frequentare obbligatoriamente un corso regionale
di aggiornamento della durata di 30 ore ogni 3 anni in aula, al fine di mantenere la sua iscrizione al
R.U.I.
Piano didattico completo:
Corso teorico della durata di 30 ore in aula + FAD. La percentuale massima di assenze tollerata è pari al 10%.
Scadenza primo aggiornamento:
Coloro che, in quanto autorizzati quali ex responsabili tecnici entro il 31 agosto 2018, saranno iscritti
al RUI "d'ufficio", assolveranno all'obbligo della formazione di aggiornamento secondo le seguenti
tempistiche:
- entro il 31 dicembre 2024, per gli ispettori abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010;
- entro il 31 dicembre 2025, per gli ispettori abilitati o autorizzati tra il 1° gennaio 2011 e il 31 agosto
2018.
Attestati e certificazioni:
Il corso prevede il rilascio dell'Attestato di Frequenza con profitto valido su tutto il territorio nazionale per
l'aggiornamento previsto dal competente Organismo di Supervisione
Corsi correlati:
-
600,00€ + IVAPosa SerramentoCORSO + CERTIFICAZIONE PER POSATORE DI SERRAMENTI 4+5 NOVEMBRE
Online (Webinar)Corso propedeutico per il conseguimento della certificazione di installatore/posatore di serramenti senior EQF3 comprensivo di esame e rilascio del patentino da parte dell’Organismo di certificazione Certi.s di Cesano Maderno (MB).
04 novembre 2025, ore 08:30 -
1500,00€ + IVAArtigiani costruzioni Installatori installazioni Linea VitaCERTIFICAZIONE INSTALLATORE SISTEMI ANCORAGGIO PERMANENTI_19_21NOV_CAPENA(ROMA)
Wuerth Capena
PERCORSO DI INSTALLATORE BASE - Secondo UNI 11900:2023
19 novembre 2025, ore 08:00 -
750,00€ + IVAArtigiani carpenteria legnoCORSO + CERTIFICAZIONE DEL CARPENTIERE_20_21_novembre_2025
Sede Wurth Capena
Corso propedeutico per il conseguimento del patentino professionale di Carpentiere di elementi e strutture di legno secondo UNI 11742
20 novembre 2025, ore 08:30