Automotive

Corso PES PAV PEI

Obbligatorio per manutenzione veicoli ibridi ed elettrici (Certificato)

3 giorni a partire dal 15 gennaio 2026
720 minuti totali
Online (Webinar)
Acquista il corso

Programma:

15/01/2026
18:00/22:00
Lezione 1
22/01/2026
18:00/22:00
Lezione 2
29/01/2026
18:00/22:00
Lezione 3

Descrizione:

PERCORSO DI QUALIFICA PES-PAV-PEI 1A+2A NORMA CEI 11-27:2021 - CEI EN 50110-1:2014* Criteri di sicurezza per la manutenzione e la riparazione di veicoli a trazione elettrica e ibrida.
OBIETTIVO DEL CORSO: ridurre il rischio di infortunio elettrico per gli autoriparatori che intendono ampliare la loro attività alla manutenzione o alla riparazione di veicoli a trazione elettrica o ibrida.

  Ogni 5 anni va effettuato un corso di aggiornamento che permette di mantenere la qualifica già ottenuta per il personale che effettua lavori con rischio elettrico su veicoli elettrici o ibridi, secondo le norme di riferimento CEI EN 11-27 e in accordo con gli obblighi sanciti dal D.Lgs. 81/2008 in merito alla sicurezza dei lavoratori.  

*Corso erogato in modalità formazione a distanza

Corso Aggiornamento PES PAV PEI: 28 gennaio al costo di 109€ + iva

Per informazioni: academy.auto@wuerth.it

Scopri il corso nel dettaglio

Iscriviti al corso:

330,00€ + IVA