Skip to main content

Tubo corrugato in acciaio inox Solar

COD: 31148002140701 Categoria:
  • Resistenza a temperature fino a +220°C
  • Classe materiale B1 = difficilmente infiammabile
  • La perdita di calore corrisponde alle due condutture installate singolarmente, isolate al 100% in conformità alla legge tedesca sull’energia degli edifici (GEG).
  • L’isolamento flessibile si adatta anche in caso di difficili condizioni di posa.
  • Piegabile facilmente a mano, tuttavia stabile e resistente alle strozzature
  • Facile e sicura realizzazione della giunzione mediante raccordi ad innesto o cartellatrice
  • Già dotato di dado girevole su un lato
  • Rivestimento esterno resistente allo strappo e ai raggi UV
  • In rotoli (fino a 40 m). Tagliabile individualmente, minore scarto

Informazioni aggiuntive

Gamma

Solare termico

Tipologia

Tubazioni

Voci di computo

Larghezza nominale DN Lunghezza rotolo Classe materiali edili Pressione di esercizio max
DN.. 16.. 10 m B1 – Bassa infiammabilità 22 bar vai al prodotto
DN.. 16.. 15 m B1 – Bassa infiammabilità 22 bar vai al prodotto
DN.. 16.. 20 m B1 – Bassa infiammabilità 22 bar vai al prodotto
DN.. 16.. 25 m B1 – Bassa infiammabilità 22 bar vai al prodotto
DN.. 16.. 40 m B1 – Bassa infiammabilità 22 bar vai al prodotto
DN.. 20.. 10 m B1 – Bassa infiammabilità 18 bar vai al prodotto
DN.. 20.. 15 m B1 – Bassa infiammabilità 18 bar vai al prodotto
DN.. 20.. 20 m B1 – Bassa infiammabilità 18 bar vai al prodotto
DN.. 20.. 25 m B1 – Bassa infiammabilità 18 bar vai al prodotto
DN.. 20.. 40 m B1 – Bassa infiammabilità 18 bar vai al prodotto
DN.. 25.. 20 m B2 – Normalmente infiammabile 15 bar vai al prodotto
DN.. 25.. 25 m B2 – Normalmente infiammabile 15 bar vai al prodotto
DN.. 25.. 40 m B2 – Normalmente infiammabile 15 bar vai al prodotto
DN.. 12.. 20 m B1 – Bassa infiammabilità 25 bar vai al prodotto
DN.. 12.. 40 m B1 – Bassa infiammabilità 25 bar vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM