Skip to main content

Raccordo di tenuta ad innesto con cannotto

COD: 31148002141504 Categoria:
  • Con sicurezza antispostamento, mantiene il tubo corrugato in acciaio inox in posizione dopo l’inserimento
  • Non è richiesto alcun utensile speciale
  • Resistente a temperature fino a +200 °C

Informazioni aggiuntive

Gamma

Solare termico

Tipologia

Raccorderia

Voci di computo

Questo prodotto è presente anche:

Larghezza nominale DN Diametro raccordo Apertura chiave Apertura chiave 2
DN.. 12.. 12 mm 17 mm 27 mm vai al prodotto
DN.. 12.. 15 mm 17 mm 27 mm vai al prodotto
DN.. 16.. 12 mm 22 mm 30 mm vai al prodotto
DN.. 16.. 15 mm 22 mm 30 mm vai al prodotto
DN.. 16.. 18 mm 22 mm 30 mm vai al prodotto
DN.. 20.. 18 mm 24 mm 36 mm vai al prodotto
DN.. 20.. 22 mm 24 mm 36 mm vai al prodotto
DN.. 20.. 28 mm 24 mm 36 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM