Informazioni aggiuntive
Gamma | Solare termico |
---|---|
Tipologia | Raccorderia |
Gamma | Solare termico |
---|---|
Tipologia | Raccorderia |
Voci di computo
Questo prodotto è presente anche:
Filettatura di collegamento | Larghezza nominale DN | Apertura chiave | Lunghezza | |
---|---|---|---|---|
FM G 3/8 poll. x FE R 3/8 poll. | DN.. 8.. | 17 mm | 32 mm | vai al prodotto |
FM G 1/2 poll. x FE R 1/2 poll. | DN.. 12.. | 24 mm | 36 mm | vai al prodotto |
FM G 3/4 poll. x FE R 3/4 poll. | DN.. 16.. | 30 mm | 37 mm | vai al prodotto |
FM G 1 poll. x FE R 1 poll. | DN.. 20.. | 36 mm | 44 mm | vai al prodotto |
FM G 1 1/4 poll. x FE R 1 1/4 poll. | DN.. 25.. | 42 mm | 48 mm | vai al prodotto |