Skip to main content

Incrocio PRINETO con filetto maschio

COD: 31148002330214 Categoria:
  • Raccordo diritto con filetto maschio conico R per il collegamento di tubo PRINETO Stabil ad elementi impiantistici con filetto femmina
Indicazione

* Superficie non stagnata per Art. 0878641050

Informazioni aggiuntive

Gamma

Idrico-sanitario PRINETO

Tipologia

Raccorderia

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza Lunghezza 2 Diametro attacco per tubo Per tubi in plastica (Prineto)
45 mm 32 mm 14 mm DN.. 10.. vai al prodotto
46 mm 32 mm 16 mm DN.. 12.. vai al prodotto
48 mm 34 mm 16 mm DN.. 12.. vai al prodotto
49,5 mm 32,5 mm 20 mm DN.. 15.. vai al prodotto
51,5 mm 34,5 mm 20 mm DN.. 15.. vai al prodotto
56,5 mm 35,5 mm 25 mm DN.. 20.. vai al prodotto
58,5 mm 37,5 mm 25 mm DN.. 20.. vai al prodotto
62 mm 36 mm 32 mm DN.. 25.. vai al prodotto
64 mm 38 mm 32 mm DN.. 25.. vai al prodotto
69 mm 43 mm 32 mm DN.. 25.. vai al prodotto
84 mm 52 mm 40 mm DN.. 32.. vai al prodotto
88 mm 54 mm 50 mm DN.. 40.. vai al prodotto
97 mm 61,5 mm 63 mm DN.. 50.. vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM