Skip to main content

Condotto da parete PRINETO quadr con flangia

COD: 31148002330219 Categoria:
  • Per l'allacciamento di rubinetteria o elementi impiantistici con filetto maschio 1/2″
  • Per il montaggio su pareti a secco, come ad es. pannelli in cartongesso, truciolari oppure in cemento fino a 30 mm di spessore
  • Per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento e Stabil
  • Completo di due guarnizioni insonorizzanti, rondella e dado esagonale flangiato M 28×1,5 (SW 36)
  • Abilitato secondo DVGW

Informazioni aggiuntive

Gamma

Idrico-sanitario PRINETO

Tipologia

Raccorderia

Questo prodotto è presente anche:

Diametro attacco per tubo Per tubi in plastica (Prineto) Distanza centro tubo – profondità montaggio tubo Peso prodotto (per pezzo)
16 mm DN.. 12.. 26 mm 165 g vai al prodotto
20 mm DN.. 15.. 26,5 mm 274 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM