Skip to main content

Terminale a 90° PRINETO lungo

COD: 31148002330221 Categoria:
  • Per l'allacciamento di rubinetteria o elementi impiantistici con filetto maschio 1/2″
  • Per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento oppure Stabil
  • Abilitato secondo DVGW
  • Completo di due viti a testa cilindrica bombata da M5 con intaglio a croce e quattro rondelle in poliammide per insonorizzare il fissaggio

Informazioni aggiuntive

Gamma

Idrico-sanitario PRINETO

Tipologia

Raccorderia

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza Diametro attacco per tubo Per tubi in plastica (Prineto) Distanza centro tubo – profondità montaggio tubo
54 mm 16 mm DN.. 12.. 29 mm vai al prodotto
54 mm 20 mm DN.. 15.. 30 mm vai al prodotto
45 mm 20 mm DN.. 15.. 27 mm vai al prodotto
50 mm 25 mm DN.. 20.. 28 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM