Skip to main content

Gomito a 45° PRINETO

COD: 31148002330233 Categoria:
  • Per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento e Stabil
  • Abilitato secondo DVGW

Informazioni aggiuntive

Gamma

Idrico-sanitario PRINETO

Tipologia

Raccorderia

Questo prodotto è presente anche:

Diametro attacco Diametro attacco per tubo Per tubi in plastica (Prineto) Distanza centro tubo – profondità montaggio tubo
16 mm DN.. 12.. 18 mm vai al prodotto
20 mm DN.. 15.. 17 mm vai al prodotto
25 mm DN.. 20.. 18 mm vai al prodotto
32 mm DN.. 25.. 18 mm vai al prodotto
40 mm DN.. 32.. 24 mm vai al prodotto
50 mm DN.. 40.. 30 mm vai al prodotto
63 mm DN.. 50.. 35,5 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM