- Fissaggio rapido e semplice
- Può essere montato a mano
- Soluzione di montaggio economica ed efficiente
3 diversi diametri della testa per un’applicazione versatile
- Tipo P con testa cilindrica bombata diametro 14 mm
- Tipo SP con testa cilindrica bombata molto piccola diametro 10,5 mm
- Tipo LP con testa cilindrica bombata molto grande diametro 17,6 mm
Prova di prestazioni
Valutazione tecnica europea ETA-15/0091 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo:
- Carico statico e quasi statico
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90, R120
Capacità di trazione in lastre di calcestruzzo a nucleo cavo – perizia n. 21641 – 2016
Indicazione
- È preferibile installare W-BS Compact manualmente
- Se per il montaggio si utilizza un avvitatore a batteria, eseguire almeno cinque prove preliminari in loco per garantirne le corrette impostazioni ed evitare un serraggio eccessivo di W-BS Compact. Si consiglia di iniziare impostando la coppia di serraggio dell’avvitatore sul valore più basso e di aumentarla se necessario
- Non utilizzare un’avvitatore ad impulsi tangenziale per l’installazione
Area di applicazione