Tassello nylon W-UR 8 vite tps acciaio inox A4

Categoria:

Tassello universale per serramenti (calcestruzzo, mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare)

Installazione passante

Carico applicabile immediatamente, senza attesa

Movimenti del tassello a parete virtualmente assenti

  • Bassa coppia di avvitamento della vite nel tassello
  • Tassello a lieve espansione

2 profondità di inserimento (hnom = 50 + 70 mm)

Elevata capacità di carico

Espansione in quattro direzioni


Migliore trasferimento del carico in materiali da costruzione pieni e forati

Distribuzione uniforme e continua del carico sull’intera area di espansione


L’arresto di battuta previene l’espansione prematura del tassello durante l’applicazione

Basso carico di lavoro per l’applicazione

Tassello a parete preassemblato con vite speciale


Consente di risparmiare una rondella a U supplementare e previene la corrosione da contatto

Ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello a parete e il materiale di supporto

Indicazione

Informazioni utili:


La perforazione di blocchi pieni e forati deve essere effettuata esclusivamente a rotazione (senza percussione)


Per l’ancoraggio in mattoni pieni e mattoni pieni in pietra arenaria calcarea, è opportuno effettuare prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni.


I residui della foratura devono essere rimossi dal foro



Articoli speciali per lunghezze > 80 mm

Certificazioni

  • ETA-08/0190 W-UR SHARK UR 8-10 28.04.2021 EN visualizza
  • ETA-08/0190 W-UR SHARK UR 8-10 28.04.2021 DE visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio (t fix 1)
60 mm 10 mm vai al prodotto
80 mm 30 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM