Skip to main content

Rockwool Klimarock

COD: 31148002110402 Categoria:
  • Non infiammabile A1
  • Resistenza a temperature fino a +250°C
  • Temperatura di fusione > +1000 °C
  • Resistenza alla compressione e dimensionalmente stabile
  • Rivestimento rinforzato in alluminio su un lato
  • Idrorepellente

Informazioni aggiuntive

Tipo di sigillatura

accessorio

Questo prodotto è presente anche:

Spessore isolamento Lunghezza x larghezza tappetini In dotazione
20 mm 9,35 m x 500 mm 2 mats = 9.35 m² vai al prodotto
30 mm 6,1 m x 500 mm 2 mats = 6.10 m² vai al prodotto
40 mm 4,65 m x 500 mm 2 mats = 4.65 m² vai al prodotto
50 mm 3,55 m x 500 mm 2 mats = 3.55 m² vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM