Skip to main content

Kit di collari antifuoco EC Endless Collar

COD: 31142501031501 Categoria:
  • Per condotti dritti
  • Montabile anche in un secondo momento
  • Le prese possono trovarsi nell’area del bordino.
  • Altezza di montaggio ridotta
  • Possibilità di soluzioni ad angolo
  • Pochi punti di fissaggio; solo tre alette con diametro 110 mm
  • Con un’altezza del bordino ≥ diam. 110 mm, l’altezza di montaggio è di soli 40 mm.
  • Bordino continuo, indipendente dal diametro del tubo
  • Installazione possibile anche negli spazi più stretti

  • Contenuto

Nastro intumescente per tubi da 10 m, nastro in acciaio inossidabile da 3 m, 18 ganci di fissaggio

Indicazione

Per informazioni dettagliate sulla sigillatura, fare riferimento all’omologazione generale Z-19.53-2549

Certificazioni

  • Certificazione ETA 13/0791 – Collare in rotolo EC ENDLESS COLLAR visualizza

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione (DoP) – Collare in rotolo EC ENDLESS COLLAR visualizza

Istruzioni d’uso

  • Istruzioni d’uso – Collare in rotolo EC ENDLESS COLLAR visualizza

Voci di capitolato

  • Voci di capitolato prodotti Fireseal® – ITA visualizza
  • Voci di capitolato prodotti Fireseal® – DE visualizza

Modulo richiesta consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – FIRESEAL visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

VideoVideo dimostrativo – collare in rotolo EC ENDLESS COLLAR

DOWNLOAD DATI CAD / BIM