- Antivento e idrorepellente
- Protegge il materiale isolante dalla pioggia battente e dalla neve
- Normalmente infiammabile
- Altamente traspirante
- Elevata resistenza ai raggi UV
- Percentuale di giunti aperti rispetto alla superficie della facciata fino al 40%
- Larghezza giunzione fino a 50 mm
- Applicazione facile e veloce
- Superficie nera
- Temperatura di esercizio da +5 °C a +50 °C
Indicazione
- In fase di installazione, devono essere osservate le norme vigenti in materia, i regolamenti tecnici e le istruzioni di posa.
- In fase di posa, devono essere rispettate le norme DIN 18516-1 e DIN 1055 parte 1-4