Skip to main content

Profilato in lamiera HK

COD: 31141009030210 Categoria:

Lunghezza del profilato 180 mm, pre-forato

Il profilato in lamiera ALu Click può essere fissato direttamente senza forature aggiuntive.


Con guarnizioni EPDM

Elimina completamente la necessità di aggiungere del nastro sigillante EPDM per completare l’installazione

Indicazione

Verificare preventivamente che la lamiera sia fissata adeguatamente alla sottostruttura. Verificare inoltre la massima capacità di carico delle lamiere. È necessaria l’approvazione del produttore, specialmente nel caso di coperture con struttura a sandwich. Si consiglia di utilizzare le viti sottili in lamiera ZEBRA 4,5 x 25 con rondella di tenuta per l’attacco. Le aree di serraggio del modulo devono essere controllate e allineate con la spaziatura del bordo prima del fissaggio. È necessario seguire le informazioni fornite dal produttore del modulo.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Lamiera grecata

Gamma

Zebra® solar

Materiale

Alluminio

Voci di capitolato

  • Voci di capitolato per componenti Zebra visualizza
  • Voci di capitolato per sistema Zebra visualizza

Istruzioni di posa

  • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO – Installazione su coperture in lamiera grecata Aluclick visualizza

Dwg

  • DISEGNO TECNICO – PROFILATO ALU CLICK visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza – Sistema Solar visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Lunghezza Altezza Larghezza Numero fori diametro 8,5 mm
130 mm 40 mm 31 mm vai al prodotto
180 mm 12 mm 30 mm 2 PZ vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM