Vite WSF per legno copertura ondulata

Categoria:

Con esagono incassato (chiave 5)

Premontata – completa di:

  • 1 dado esagonale DIN 934
  • 1 controdato di sicurezza DIN 985
  • 1 guarnizione a fungo in EPDM
  • 2 rondelle DIN 125
Indicazione

Lo spessore serrabile è definito come la distanza tra il bordo superiore della sottostruttura in cui si avvita la vite di congiunzione e il bordo superiore della lamiera. Le viti di congiunzione WSF variante 2 devono essere utilizzate insieme a calotte, a seconda dei carichi strutturali.

Voci di capitolato

  • Voci di capitolato per componenti Zebra visualizza
  • Voci di capitolato per sistema Zebra visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza vite Lunghezza Spessore serrabile min/max
100 mm 155,0 mm 20,0-55,0 mm vai al prodotto
130 mm 185,0 mm 45,0-85,0 mm vai al prodotto
150 mm 205,0 mm 70,0-105,0 mm vai al prodotto
180 mm 235,0 mm 100,0-135,0 mm vai al prodotto
200 mm 255,0 mm 120,0-155,0 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM