Preassemblato con:
- 1x guarnizione in EPDM
- 3x dadi autobloccanti, simili a DIN 6923, acciaio inox A2
Per il montaggio delle viti di congiunzione si consiglia di attenersi alla procedura seguente:
- Viti di congiunzione M10: forare di Ø 13 mm la copertura del tetto e di Ø 7 mm il supporto in legno
- Viti di congiunzione M12, preforatura di Ø 14 mm nella copertura del tetto e preforatura di Ø 8,5 mm nel legno
Le viti di congiunzione devono essere sempre montate sulle creste delle lamiere con profilo ondulato per fornire un'ulteriore protezione contro l'umidità. Le viti di congiunzione devono sempre essere montate perpendicolarmente all'inclinazione del tetto.