Skip to main content

Collegamento angolato a 45° VARIFIX, 4 fori tondi

COD: 31148001040105 Categoria:

Certificato Cradle to Cradle®

  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Connessioni angolari

Tipo di fissaggio

Standardfix

Materiale

Zincato

Questo prodotto è presente anche:

Per profilato Larghezza lato Spessore Diametro foro rotondo
36 x 36 mm 35 mm 4 mm 11 mm vai al prodotto
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 40 mm 6 mm 13 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM