Skip to main content

Graffa di fissaggio VARIFIX®

COD: 31148001040502 Categoria:
  • In caso di carichi pesanti evita l’allargamento del profilato a C


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Vari – accessori

Tipo di fissaggio

Standardfix

Materiale

Inox

Diametro foro Per profilato Larghezza Lunghezza
10,5 mm 26 x 18 mm, 28 x 28 mm 25 mm 32 mm vai al prodotto
10,5 mm 36 x 36 mm 30 mm 42 mm vai al prodotto
10,5 mm 41 x 41 mm, 41 x 62 mm 30 mm 47,5 mm vai al prodotto
13 mm 41 x 41 mm, 41 x 62 mm 30 mm 47,5 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM