Skip to main content

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX 41/86

COD: 31148001041216 Categoria:

Con fori rotondi

Si adatta ai fori passanti del profilato doppio


Con certificato Cradle to Cradle®

  • L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
  • Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Elementi di giunzione profilo

Tipo di fissaggio

Standardfix

Materiale

Zincato

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza Peso
500 mm 1170 g vai al prodotto
1000 mm 2340 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM