Skip to main content

Piastra di giunzione dritta VARIFIX con 3 fori

COD: 31148001041907 Categoria:

Con certificato Cradle to Cradle®

  • L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
  • Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Connessioni a ponte e a piastra

Tipo di fissaggio

Standardfix

Materiale

Zincato

Questo prodotto è presente anche:

Per profilato Diametro foro Spessore Larghezza
36 x 36 mm 11 mm 4 mm 35 mm vai al prodotto
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 13 mm 6 mm 40 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM