Skip to main content

Collare per tubazioni in silicone TIPP® Robust

COD: 31148001060606 Categoria:
  • Due tappi a vite per un migliore adattamento alle tolleranze dimensionali dei tubi
  • I tappi a vite non cadono poiché sono fissati con viti di bloccaggio
  • Inserto in silicone resistente alle alte temperature fino a +225 °C
  • Contribuisce all’isolamento acustico in conformità alla norma DIN 4109.
Indicazione

  • Dimensione per il diametro più piccolo possibile del tubo per ogni singola misura
  • I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l’attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l’ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Collari

Tipo di fissaggio

Powerknopf, Standardfix

Collari

Silicone per alte temperature

Materiale

Zincato

Spessore serrabile min/max Carico ammissibile Larghezza fascetta metallica Spessore nastro per metallo
88-93 mm 3 kN 30 mm 3 mm vai al prodotto
100-106 mm 3 kN 30 mm 3 mm vai al prodotto
108-116 mm 3 kN 30 mm 3 mm vai al prodotto
124-129 mm 3 kN 30 mm 3 mm vai al prodotto
131-137 mm 3 kN 30 mm 3 mm vai al prodotto
138-145 mm 3 kN 30 mm 3 mm vai al prodotto
156-162 mm 3 kN 30 mm 3 mm vai al prodotto
165-171 mm 3 kN 30 mm 3 mm vai al prodotto
188-194 mm 3 kN 30 mm 3 mm vai al prodotto
196-203 mm 3 kN 30 mm 3 mm vai al prodotto
205-214 mm 3 kN 40 mm 4 mm vai al prodotto
219-225 mm 4.5 kN 40 mm 4 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM