Skip to main content

Slitta di scorrimento VARIFIX® W1

COD: 31148001090503 Categoria:

Coefficiente di attrito di scorrimento: µ0 = 0,18

Coefficiente di attrito di scorrimento: µ = 0,14

L’elemento di scorrimento non può fuoriuscire

Fori ad asola punzonati a 90°

Facilità di montaggio garantita


Certificato Cradle to Cradle®

  • Riqualificazione dell’edificio con l’uso di materiali non dannosi
  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Slitte e accessori di scorrimento

Tipo di fissaggio

Powerknopf, Standardfix

Materiale

Zincato

Altezza Filettatura di collegamento Carico ammissibile Peso prodotto (per pezzo)
30,5 mm M8 x M10 3.5 kN 1037 g vai al prodotto
32,5 mm M10 x M12 4.8 kN 1035 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM