Skip to main content

Nastro sigillante adesivo EURASOL® P

COD: 31143004040504 Categoria:

Resistenza all’invecchiamento testata

  • Garantisce un fissaggio ermetico permanente
  • Massima sicurezza nei test di tenuta ermetica degli edifici (blower door test)
  • Protezione contro la formazione di umidità e muffa nell’isolamento

Materiale di supporto realizzato in carta speciale

  • Nastro facilmente strappabile a mano
  • Ideale per l’edilizia ecosostenibile

Privo di solventi


I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l’edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.

Indicazione

  • Il supporto deve essere asciutto e privo di grasso, trucioli e polvere. Assicurarsi che non si verifichi la formazione di acqua stagnante nelle aree incollate.
  • Si prega di osservare le nostre condizioni di garanzia relative all’edilizia.
  • Il prodotto è adatto solo per l’uso in interni.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

2. Nastri e adesivi sigillanti

Traspirabilità

Nastri

Base adesivaLarghezzaResistenza temperatura min/maxCondizioni per tempo di stoccaggio da produzione
Dispersione di acrilato60 mm-40 a 100 °CIllimitato / in confezione originale chiusa a una temperatura compresa tra + 5 °C e + 23 °C e tra il 50% e il 60% di umiditàvai al prodotto
Acrilato modificato80 mm-40 a 90 °C12 Mesi / in confezione sigillata, a temperatura ambientevai al prodotto
Dispersione di acrilato190 mm-40 a 100 °CIllimitato / in confezione originale chiusa a una temperatura compresa tra + 5 °C e + 23 °C e tra il 50% e il 60% di umiditàvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM