Adesivo con formulazione speciale, pellicola adesiva resistente
- Resistenza iniziale e permanente dell’incollaggio estremamente elevata su numerosi materiali di supporto, in particolare membrane termiche Wütop
- Incollaggio sicuro a basse temperature fino a -10 °C
- Privo di solventi
Pellicola speciale di alta qualità
- Eccellente resistenza alle temperature fino a +120 °C
- Eccellenti proprietà di adesione, con una forza adesiva ancora maggiore
- Si adatta perfettamente agli elementi passanti.
- Il tessuto della trama di rinforzo protegge da stiramento eccessivo
I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l’edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
Eurasol Thermo HT è ideale per incollare teli da sottotetto WÜTOP, barriere al vapore WÜTOP e freni al vapore WÜTOP ed è stato testato su questi materiali. Si consiglia pertanto di utilizzare le pellicole WÜTOP per ottenere un risultato ottimale. Il materiale di base deve essere asciutto e privo di grasso, trucioli e polvere. Assicurarsi che l’acqua stagnante non possa raccogliersi all’interno dell’area incollata. Non posizionare la membrana aderente sotto tensione permanente.