Skip to main content

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

COD: 31143508071531 Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all’impronta RW

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull’inserto
  • Maggiore trasmissione della potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull’inserto
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l’impronta AW precedente

Riduzione significativa della forza di avvitamento richiesta durante il fissaggio della vite

  • Fessurazioni ridotte durante l’inserimento del gambo della vite grazie alle nervature alesatrici che determinano un effetto di spostamento, e non scissione, delle fibre del legno
  • Rischio minimo di rottura della vite grazie all’elevata resistenza alla rottura
  • Riduzione del rischio di lesioni dovute a nervature metalliche sporgenti grazie all’elica alesatrice integrata nel filetto
  • Riduzione dell’usura degli utensili

Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa

  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco della filettatura a passo grosso
  • Migliore profondità di ancoraggio permessa dai fianchi del filetto più alti

L’inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite

  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore

Valori di resistenza e duttilità elevati

  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità

Prova di prestazioni

Certificazione ETA-11/0190


Indicazione

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per il dimensionamento delle connessioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere calcolate mediante il software Würth a partire dal diametro 5 mm
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. In caso di utilizzo all’aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se il cloro è presente nell’atmosfera, viti in acciaio inox HCR
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT sono ottimizzate per l’uso nel legno e nei materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Area di applicazione


Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

VideoASSY4_lancio_progettazione_vantaggi
Modulo richiesta consulenza

Diametro nominaleLunghezzaLunghezza filettatura (lg)Diametro testa
10 mm100 mm60 mm18,5 mmvai al prodotto
10 mm120 mm80 mm18,5 mmvai al prodotto
10 mm140 mm80 mm18,5 mmvai al prodotto
10 mm160 mm100 mm18,5 mmvai al prodotto
10 mm180 mm100 mm18,5 mmvai al prodotto
10 mm200 mm100 mm18,5 mmvai al prodotto
10 mm220 mm100 mm18,5 mmvai al prodotto
10 mm240 mm100 mm18,5 mmvai al prodotto
10 mm260 mm100 mm18,5 mmvai al prodotto
10 mm280 mm100 mm18,5 mmvai al prodotto
10 mm300 mm100 mm18,5 mmvai al prodotto
10 mm320 mm120 mm18,5 mmvai al prodotto
10 mm340 mm120 mm18,5 mmvai al prodotto
10 mm360 mm120 mm18,5 mmvai al prodotto
10 mm380 mm120 mm18,5 mmvai al prodotto
10 mm400 mm120 mm18,5 mmvai al prodotto
10 mm440 mm120 mm18,5 mmvai al prodotto
10 mm480 mm120 mm18,5 mmvai al prodotto
10 mm520 mm120 mm18,5 mmvai al prodotto
10 mm80 mm50 mm18,5 mmvai al prodotto
3 mm20 mm12 mm5,9 mmvai al prodotto
3 mm25 mm17 mm5,9 mmvai al prodotto
3 mm30 mm17 mm5,9 mmvai al prodotto
3 mm35 mm22 mm5,9 mmvai al prodotto
3 mm40 mm25 mm5,9 mmvai al prodotto
3,5 mm20 mm12 mm7 mmvai al prodotto
3,5 mm25 mm17 mm7 mmvai al prodotto
3,5 mm30 mm18 mm7 mmvai al prodotto
3,5 mm35 mm21 mm7 mmvai al prodotto
3,5 mm40 mm25 mm7 mmvai al prodotto
3,5 mm45 mm30 mm7 mmvai al prodotto
3,5 mm50 mm30 mm7 mmvai al prodotto
4 mm20 mm12 mm8 mmvai al prodotto
4 mm25 mm18 mm8 mmvai al prodotto
4 mm30 mm18 mm8 mmvai al prodotto
4 mm35 mm21 mm8 mmvai al prodotto
4 mm40 mm24 mm8 mmvai al prodotto
4 mm45 mm29 mm8 mmvai al prodotto
4 mm50 mm33 mm8 mmvai al prodotto
4 mm55 mm34 mm8 mmvai al prodotto
4 mm60 mm34 mm8 mmvai al prodotto
4 mm70 mm34 mm8 mmvai al prodotto
4,5 mm100 mm48 mm8,9 mmvai al prodotto
4,5 mm35 mm21 mm8,9 mmvai al prodotto
4,5 mm40 mm26 mm8,9 mmvai al prodotto
4,5 mm45 mm26 mm8,9 mmvai al prodotto
4,5 mm50 mm28 mm8,9 mmvai al prodotto
4,5 mm60 mm33 mm8,9 mmvai al prodotto
4,5 mm70 mm38 mm8,9 mmvai al prodotto
4,5 mm80 mm43 mm8,9 mmvai al prodotto
4,5 mm90 mm48 mm8,9 mmvai al prodotto
5 mm100 mm52 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm110 mm52 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm120 mm62 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm30 mm20 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm35 mm20 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm40 mm25 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm45 mm30 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm50 mm30 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm55 mm32 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm60 mm37 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm70 mm42 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm80 mm42 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm90 mm47 mm9,6 mmvai al prodotto
6 mm100 mm60 mm12 mmvai al prodotto
6 mm110 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm120 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm130 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm140 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm150 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm160 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm160 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm180 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm200 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm220 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm240 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm260 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm280 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm300 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm40 mm24 mm12 mmvai al prodotto
6 mm50 mm32 mm12 mmvai al prodotto
6 mm60 mm37 mm12 mmvai al prodotto
6 mm70 mm42 mm12 mmvai al prodotto
6 mm80 mm50 mm12 mmvai al prodotto
6 mm90 mm50 mm12 mmvai al prodotto
7 mm100 mm60 mm13,7 mmvai al prodotto
7 mm120 mm70 mm13,7 mmvai al prodotto
7 mm140 mm70 mm13,7 mmvai al prodotto
7 mm160 mm85 mm13,7 mmvai al prodotto
7 mm180 mm85 mm13,7 mmvai al prodotto
7 mm200 mm85 mm13,7 mmvai al prodotto
7 mm220 mm85 mm13,7 mmvai al prodotto
7 mm240 mm85 mm13,7 mmvai al prodotto
7 mm260 mm85 mm13,7 mmvai al prodotto
7 mm280 mm85 mm13,7 mmvai al prodotto
7 mm300 mm85 mm13,7 mmvai al prodotto
7 mm80 mm50 mm13,7 mmvai al prodotto
7 mm90 mm50 mm13,7 mmvai al prodotto
8 mm100 mm60 mm15 mmvai al prodotto
8 mm120 mm80 mm15 mmvai al prodotto
8 mm140 mm80 mm15 mmvai al prodotto
8 mm160 mm80 mm15 mmvai al prodotto
8 mm180 mm80 mm15 mmvai al prodotto
8 mm200 mm80 mm15 mmvai al prodotto
8 mm220 mm100 mm15 mmvai al prodotto
8 mm240 mm100 mm15 mmvai al prodotto
8 mm260 mm100 mm15 mmvai al prodotto
8 mm280 mm100 mm15 mmvai al prodotto
8 mm300 mm100 mm15 mmvai al prodotto
8 mm320 mm100 mm15 mmvai al prodotto
8 mm340 mm100 mm15 mmvai al prodotto
8 mm360 mm100 mm15 mmvai al prodotto
8 mm380 mm100 mm15 mmvai al prodotto
8 mm400 mm100 mm15 mmvai al prodotto
8 mm420 mm100 mm15 mmvai al prodotto
8 mm460 mm100 mm15 mmvai al prodotto
8 mm500 mm100 mm15 mmvai al prodotto
8 mm80 mm50 mm15 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM