Skip to main content

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, tutto filetto, 90°, testa con tasca raccoglitrucioli

COD: 31143508071530 Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all’impronta RW

  • Maggiore potenza grazie all’area di contatto più ampia sull’inserto
  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull’inserto
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l’impronta AW precedente

Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa

  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso
  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti

L’inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite

  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore

Valori di resistenza e duttilità elevati

  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all’aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se il cloro è presente nell’atmosfera, viti in acciaio inox HCR
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l’uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Viti per legno

Applicazione

Carpenteria e Montaggio

Geometria

Filetto intero

Materiale

Acciaio zincato

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

VideoASSY4_lancio_progettazione_vantaggi
Modulo richiesta consulenza

Diametro nominaleLunghezzaLunghezza filettatura (lg)Diametro testa
5 mm25 mm20 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm30 mm25 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm35 mm30 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm40 mm32 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm45 mm37 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm50 mm42 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm55 mm47 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm60 mm52 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm70 mm62 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm80 mm72 mm9,6 mmvai al prodotto
6 mm30 mm24 mm12 mmvai al prodotto
6 mm40 mm32 mm12 mmvai al prodotto
6 mm45 mm37 mm12 mmvai al prodotto
6 mm50 mm42 mm12 mmvai al prodotto
6 mm55 mm45 mm12 mmvai al prodotto
6 mm60 mm50 mm12 mmvai al prodotto
6 mm70 mm60 mm12 mmvai al prodotto
6 mm80 mm70 mm12 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM