Skip to main content

ASSY® 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

COD: 311435080709113 Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all’intaglio RW

  • Maggiore potenza grazie all’area di contatto più ampia sull’inserto
  • Maggiore stabilità, possibilità di lavorare con una mano sola e posizionamento preciso grazie all’intaglio stretto e all’adattamento perfetto dell’inserto
  • Meno cambi di inserto: un solo inserto per viti di vari diametri
  • Compatibilità con l’impronta AW precedente

Geometria ideale per collegamenti di ferramenta metallica o di prodotti a base di legno ad alta densità

  • Per giunzioni con viti in acciaio a tutto filetto
  • Alloggiamento perfetto della testa a 90° nei raccordi con svasatori conici metallici
  • L’assenza di elementi svasanti sottotesta consente giunzioni salde.
  • La testa viene svasata a pressione.

Massima sicurezza contro il serraggio eccessivo con prestazioni di avanzamento elevate

  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a filettatura grossa
  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti

L’inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite.

  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
  • L’attrito ridotto in fase di avvitamento consente di applicare una forza di avvitamento minore.
Indicazione

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all’aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se il cloro è presente nell’atmosfera, viti in acciaio inox HCR
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l’uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Viti per legno

Applicazione

Carpenteria e Montaggio

Geometria

Filetto intero

Materiale

Acciaio zincato

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

VideoASSY4_lancio_progettazione_vantaggi
Modulo richiesta consulenza

Diametro nominaleLunghezzaDiametro testaAltezza testa
3 mm10 mm5,9 mm1,9 mmvai al prodotto
3 mm12 mm5,9 mm1,9 mmvai al prodotto
3 mm13 mm5,9 mm1,9 mmvai al prodotto
3 mm15 mm5,9 mm1,9 mmvai al prodotto
3 mm16 mm5,9 mm1,9 mmvai al prodotto
3 mm17 mm5,9 mm1,9 mmvai al prodotto
3 mm20 mm5,9 mm1,9 mmvai al prodotto
3 mm25 mm5,9 mm1,9 mmvai al prodotto
3 mm30 mm5,9 mm1,9 mmvai al prodotto
3 mm35 mm5,9 mm1,9 mmvai al prodotto
3 mm40 mm5,9 mm1,9 mmvai al prodotto
3 mm45 mm5,9 mm1,9 mmvai al prodotto
3,5 mm12 mm7 mm2,3 mmvai al prodotto
3,5 mm13 mm7 mm2,3 mmvai al prodotto
3,5 mm15 mm7 mm2,3 mmvai al prodotto
3,5 mm16 mm7 mm2,3 mmvai al prodotto
3,5 mm17 mm7 mm2,3 mmvai al prodotto
3,5 mm20 mm7 mm2,3 mmvai al prodotto
3,5 mm25 mm7 mm2,3 mmvai al prodotto
3,5 mm30 mm7 mm2,3 mmvai al prodotto
3,5 mm35 mm7 mm2,3 mmvai al prodotto
3,5 mm40 mm7 mm2,3 mmvai al prodotto
3,5 mm45 mm7 mm2,3 mmvai al prodotto
3,5 mm50 mm7 mm2,3 mmvai al prodotto
4 mm12 mm8 mm2,5 mmvai al prodotto
4 mm13 mm8 mm2,5 mmvai al prodotto
4 mm15 mm8 mm2,5 mmvai al prodotto
4 mm16 mm8 mm2,5 mmvai al prodotto
4 mm17 mm8 mm2,5 mmvai al prodotto
4 mm20 mm8 mm2,5 mmvai al prodotto
4 mm25 mm8 mm2,5 mmvai al prodotto
4 mm28 mm8 mm2,5 mmvai al prodotto
4 mm30 mm8 mm2,5 mmvai al prodotto
4 mm35 mm8 mm2,5 mmvai al prodotto
4 mm40 mm8 mm2,5 mmvai al prodotto
4 mm45 mm8 mm2,5 mmvai al prodotto
4 mm50 mm8 mm2,5 mmvai al prodotto
4 mm55 mm8 mm2,5 mmvai al prodotto
4,5 mm15 mm8,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4,5 mm17 mm8,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4,5 mm20 mm8,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4,5 mm25 mm8,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4,5 mm30 mm8,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4,5 mm35 mm8,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4,5 mm40 mm8,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4,5 mm45 mm8,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4,5 mm50 mm8,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4,5 mm55 mm8,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4,5 mm60 mm8,9 mm2,8 mmvai al prodotto
5 mm16 mm9,6 mm3,2 mmvai al prodotto
5 mm20 mm9,6 mm3,2 mmvai al prodotto
6 mm30 mm12 mm4,4 mmvai al prodotto
6 mm60 mm12 mm4,4 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM