Skip to main content

WÜPOFAST II TX, a testa piana svasata, filetto parziale e impronta TX Vite per legno

COD: 31143508071525 Categoria:

Filetto a passo grosso

  • Minore spanatura della vite con alcuni materiali in legno
  • Avvitamento più rapido rispetto alla filettatura ad inizio singolo; risparmio di tempo fino al 20%
  • Anche il rivestimento in materiale sintetico autolubrificante consente una riduzione della coppia di avvitamento

Punta della vite

  • Punta affilata con nervature di fresatura aggiuntive
  • Appoggio ottimale senza scivolare, anche su pannelli in laminato
  • Riduzione dell’effetto di scissione del legno grazie alle nervature di fresatura aggiuntive, soprattutto su impieghi vicino al bordo

Tasche raccoglitrucioli sottotesta

  • Per un affondamento pulito nel legno
  • Adatta per fissaggi su legno e di ferramenta

Elica alesatrice

  • L’elica alesatrice, ovvero la parte di nervature lungo il gambo della vite, riduce l’attrito durante l’avvitamento e garantisce un inserimento della vite più rapido ed efficiente
  • Elica alesatrice, dal diametro 5 mm/L ≥ 70 mm
  • Minor sollecitazione degli elettroutensili, con conseguente aumento della durata della batteria

Impronta TX

  • Nessuna oscillazione, centraggio ottimale e maggiore durata dell’inserto
  • Diametri da 3,5 mm a 5 mm: è necessario un solo inserto (TX 20)

Superficie

  • In acciaio zincato bianco
  • Spessore dello strato di zincatura superiore dalla misura 4 x 20 mm, min. 8 μm (A3K)
  • Senza cromo esavalente

Confezione

  • Nuova confezione Orsy rossa-bianca-rossa, compatibile con il sistema di scaffalature Orsy
  • Per facilitare l’estrazione delle viti, l’apertura è possibile sia dalla parte anteriore che lateralmente

Prova di prestazione

  • Prodotto da costruzione con marcatura CE.
  • Valori statici secondo la norma EN 14592 con Dichiarazione di Prestazione
  • Qualità verificata, calcolabile staticamente
  • Marcatura W sulla testa della vite per facilitarne l’identificazione
Indicazione

Le viti non sono adatte per applicazioni in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. L’uso in tasselli in plastica può causare una riduzione della capacità di carico.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Viti per legno

Applicazione

Carpenteria e Montaggio

Geometria

Filetto parziale

Materiale

Acciaio zincato

Dichiarazioni di prestazione

Schede tecniche

Modulo richiesta consulenza

Diametro nominaleLunghezzaLunghezza filettatura (lg)Diametro testa
3 mm30 mm17 mm5,8 mmvai al prodotto
3 mm35 mm22 mm5,8 mmvai al prodotto
3 mm40 mm24 mm5,8 mmvai al prodotto
3 mm45 mm30 mm5,8 mmvai al prodotto
3,5 mm30 mm17 mm6,8 mmvai al prodotto
3,5 mm35 mm22 mm6,8 mmvai al prodotto
3,5 mm40 mm24 mm6,8 mmvai al prodotto
3,5 mm45 mm30 mm6,8 mmvai al prodotto
3,5 mm50 mm30 mm6,8 mmvai al prodotto
4 mm30 mm18 mm7,7 mmvai al prodotto
4 mm35 mm21 mm7,7 mmvai al prodotto
4 mm40 mm24 mm7,7 mmvai al prodotto
4 mm45 mm30 mm7,7 mmvai al prodotto
4 mm50 mm30 mm7,7 mmvai al prodotto
4,5 mm40 mm24 mm8,7 mmvai al prodotto
4,5 mm45 mm28 mm8,7 mmvai al prodotto
4 mm55 mm34 mm7,7 mmvai al prodotto
4,5 mm50 mm30 mm8,7 mmvai al prodotto
4,5 mm60 mm35 mm8,7 mmvai al prodotto
4,5 mm70 mm40 mm8,7 mmvai al prodotto
4,5 mm80 mm50 mm8,7 mmvai al prodotto
4 mm60 mm34 mm7,7 mmvai al prodotto
4 mm70 mm39 mm7,7 mmvai al prodotto
4 mm80 mm49 mm7,7 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM