Skip to main content

ASSY® 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

COD: 31143508070536 Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all’impronta RW

  • Maggiore potenza grazie all’area di contatto più ampia sull’inserto
  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull’inserto
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l’impronta AW precedente

Fissaggio di elementi in acciaio sottili per scopi secondari

  • Testa cilindrica bombata
  • Ampia superficie di contatto

Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa

  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso
  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti

L’inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite

  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore
Indicazione

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all’aperto e in ambienti costantemente esposti a umidità elevata, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 PH
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l’uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Fissaggio piastre

Geometria

Testa cilindrica bombata

Tipo Filetto

Filetto totale

Materiale

Acciaio zincato

Certificazioni
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 IT visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 EN visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 DE visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 FR visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 DE visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 DE visualizza
  • EXPERT'S REPORT ASSY BauBuche 27.02.2019 EN visualizza
  • EXPERT'S REPORT LOW CYCLE DUCTILITY CLASSES WÜRTH SCREWS 06.08.20204 EN visualizza
  • EXPERT’S REPORT US OF IMPACT WRENCHES FOR INSERTING WÜRTH SCREWS 10.06.2024 EN visualizza


Dichiarazioni di prestazione

CAD-BIM

VideoViti per legno ASSY®: come vengono prodotte
Würth
Diametro nominaleLunghezzaDiametro testaAltezza testa
3 mm10 mm5,8 mm2,2 mmvai al prodotto
3 mm12 mm5,8 mm2,2 mmvai al prodotto
3 mm13 mm5,8 mm2,2 mmvai al prodotto
3 mm15 mm5,8 mm2,2 mmvai al prodotto
3 mm16 mm5,8 mm2,2 mmvai al prodotto
3 mm17 mm5,8 mm2,2 mmvai al prodotto
3 mm20 mm5,8 mm2,2 mmvai al prodotto
3 mm25 mm5,8 mm2,2 mmvai al prodotto
3 mm30 mm5,8 mm2,2 mmvai al prodotto
3 mm35 mm5,8 mm2,2 mmvai al prodotto
3,5 mm12 mm7 mm2,4 mmvai al prodotto
3,5 mm13 mm7 mm2,4 mmvai al prodotto
3,5 mm15 mm7 mm2,4 mmvai al prodotto
3,5 mm16 mm7 mm2,4 mmvai al prodotto
3,5 mm17 mm7 mm2,4 mmvai al prodotto
3,5 mm20 mm7 mm2,4 mmvai al prodotto
3,5 mm25 mm7 mm2,4 mmvai al prodotto
3,5 mm30 mm7 mm2,4 mmvai al prodotto
3,5 mm35 mm7 mm2,4 mmvai al prodotto
3,5 mm40 mm7 mm2,4 mmvai al prodotto
4 mm12 mm7,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4 mm13 mm7,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4 mm15 mm7,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4 mm16 mm7,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4 mm17 mm7,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4 mm20 mm7,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4 mm25 mm7,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4 mm30 mm7,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4 mm35 mm7,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4 mm40 mm7,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4 mm45 mm7,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4 mm50 mm7,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4 mm55 mm7,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4 mm60 mm7,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4,5 mm13 mm9 mm3 mmvai al prodotto
4,5 mm15 mm9 mm3 mmvai al prodotto
4,5 mm20 mm9 mm3 mmvai al prodotto
4,5 mm25 mm9 mm3 mmvai al prodotto
4,5 mm30 mm9 mm3 mmvai al prodotto
4,5 mm35 mm9 mm3 mmvai al prodotto
4,5 mm40 mm9 mm3 mmvai al prodotto
4,5 mm45 mm9 mm3 mmvai al prodotto
4,5 mm50 mm9 mm3 mmvai al prodotto
4,5 mm60 mm9 mm3 mmvai al prodotto
4,5 mm70 mm10 mm3,6 mmvai al prodotto
5 mm16 mm10 mm3,6 mmvai al prodotto
5 mm17 mm10 mm3,6 mmvai al prodotto
5 mm20 mm10 mm3,6 mmvai al prodotto
5 mm25 mm10 mm3,6 mmvai al prodotto
5 mm30 mm10 mm3,6 mmvai al prodotto
5 mm35 mm10 mm3,6 mmvai al prodotto
5 mm40 mm10 mm3,6 mmvai al prodotto
5 mm45 mm10 mm3,6 mmvai al prodotto
5 mm50 mm10 mm3,6 mmvai al prodotto
5 mm55 mm10 mm3,6 mmvai al prodotto
5 mm60 mm10 mm3,6 mmvai al prodotto
5 mm70 mm10 mm3,6 mmvai al prodotto
6 mm40 mm12 mm4 mmvai al prodotto
6 mm50 mm12 mm4 mmvai al prodotto
6 mm60 mm12 mm4 mmvai al prodotto
6 mm70 mm12 mm4 mmvai al prodotto
6 mm80 mm12 mm4 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM