- Vite per legno a testa esagonale visualizza >
- Viti per legno e tasselli visualizza >
- Viti per legno visualizza >
- Elementi di fissaggio visualizza >
Würth Italia
Diametro nominale | Lunghezza | Lunghezza filettatura (per legno) | Altezza testa | |
---|---|---|---|---|
10 mm | 100 mm | 60 mm | 7 mm | vai al prodotto |
10 mm | 110 mm | 66 mm | 7 mm | vai al prodotto |
10 mm | 120 mm | 72 mm | 7 mm | vai al prodotto |
10 mm | 130 mm | 78 mm | 7 mm | vai al prodotto |
10 mm | 140 mm | 84 mm | 7 mm | vai al prodotto |
10 mm | 150 mm | 90 mm | 7 mm | vai al prodotto |
10 mm | 160 mm | 96 mm | 7 mm | vai al prodotto |
10 mm | 170 mm | 102 mm | 7 mm | vai al prodotto |
10 mm | 180 mm | 108 mm | 7 mm | vai al prodotto |
10 mm | 200 mm | 120 mm | 7 mm | vai al prodotto |
10 mm | 220 mm | 132 mm | 7 mm | vai al prodotto |
10 mm | 240 mm | 144 mm | 7 mm | vai al prodotto |
10 mm | 260 mm | 156 mm | 7 mm | vai al prodotto |
10 mm | 280 mm | 168 mm | 7 mm | vai al prodotto |
10 mm | 30 mm | 18 mm | 7 mm | vai al prodotto |
10 mm | 300 mm | 180 mm | 7 mm | vai al prodotto |
10 mm | 320 mm | 192 mm | 7 mm | vai al prodotto |
10 mm | 35 mm | 21 mm | 7 mm | vai al prodotto |
10 mm | 360 mm | 216 mm | 7 mm | vai al prodotto |
10 mm | 40 mm | 24 mm | 7 mm | vai al prodotto |
10 mm | 45 mm | 27 mm | 7 mm | vai al prodotto |
10 mm | 50 mm | 30 mm | 7 mm | vai al prodotto |
10 mm | 60 mm | 36 mm | 7 mm | vai al prodotto |
10 mm | 70 mm | 42 mm | 7 mm | vai al prodotto |
10 mm | 80 mm | 48 mm | 7 mm | vai al prodotto |
10 mm | 90 mm | 54 mm | 7 mm | vai al prodotto |
12 mm | 100 mm | 60 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 110 mm | 66 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 120 mm | 72 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 130 mm | 78 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 140 mm | 84 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 150 mm | 90 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 160 mm | 96 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 170 mm | 102 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 180 mm | 108 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 200 mm | 120 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 220 mm | 132 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 240 mm | 144 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 260 mm | 156 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 280 mm | 168 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 300 mm | 180 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 320 mm | 192 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 340 mm | 204 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 360 mm | 216 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 380 mm | 228 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 40 mm | 24 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 400 mm | 240 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 420 mm | 252 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 460 mm | 276 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 50 mm | 30 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 60 mm | 36 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 70 mm | 42 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 80 mm | 48 mm | 8 mm | vai al prodotto |
12 mm | 90 mm | 54 mm | 8 mm | vai al prodotto |
16 mm | 100 mm | 60 mm | 10 mm | vai al prodotto |
16 mm | 120 mm | 72 mm | 10 mm | vai al prodotto |
16 mm | 130 mm | 78 mm | 10 mm | vai al prodotto |
16 mm | 140 mm | 84 mm | 10 mm | vai al prodotto |
16 mm | 150 mm | 90 mm | 10 mm | vai al prodotto |
16 mm | 160 mm | 10 mm | vai al prodotto | |
16 mm | 180 mm | 108 mm | 10 mm | vai al prodotto |
16 mm | 200 mm | 120 mm | 10 mm | vai al prodotto |
16 mm | 220 mm | 132 mm | 10 mm | vai al prodotto |
16 mm | 240 mm | 144 mm | 10 mm | vai al prodotto |
16 mm | 260 mm | 156 mm | 10 mm | vai al prodotto |
16 mm | 280 mm | 168 mm | 10 mm | vai al prodotto |
16 mm | 300 mm | 180 mm | 10 mm | vai al prodotto |
16 mm | 320 mm | 192 mm | 10 mm | vai al prodotto |
16 mm | 340 mm | 204 mm | 10 mm | vai al prodotto |
16 mm | 360 mm | 216 mm | 10 mm | vai al prodotto |
16 mm | 400 mm | 240 mm | 10 mm | vai al prodotto |
16 mm | 60 mm | 36 mm | 10 mm | vai al prodotto |
16 mm | 70 mm | 42 mm | 10 mm | vai al prodotto |
16 mm | 80 mm | 48 mm | 10 mm | vai al prodotto |
20 mm | 100 mm | 60 mm | 13 mm | vai al prodotto |
20 mm | 130 mm | 78 mm | 13 mm | vai al prodotto |
20 mm | 160 mm | 96 mm | 13 mm | vai al prodotto |
20 mm | 200 mm | 120 mm | 13 mm | vai al prodotto |
20 mm | 240 mm | 144 mm | 13 mm | vai al prodotto |
5 mm | 25 mm | 15 mm | 3,5 mm | vai al prodotto |
5 mm | 30 mm | 18 mm | 3,5 mm | vai al prodotto |
5 mm | 40 mm | 24 mm | 3,5 mm | vai al prodotto |
5 mm | 45 mm | 27 mm | 3,5 mm | vai al prodotto |
5 mm | 50 mm | 30 mm | 3,5 mm | vai al prodotto |
5 mm | 60 mm | 36 mm | 3,5 mm | vai al prodotto |
6 mm | 100 mm | 60 mm | 4 mm | vai al prodotto |
6 mm | 110 mm | 66 mm | 4 mm | vai al prodotto |
6 mm | 120 mm | 72 mm | 4 mm | vai al prodotto |
6 mm | 140 mm | 84 mm | 4 mm | vai al prodotto |
6 mm | 160 mm | 96 mm | 4 mm | vai al prodotto |
6 mm | 20 mm | 12 mm | 4 mm | vai al prodotto |
6 mm | 25 mm | 15 mm | 4 mm | vai al prodotto |
6 mm | 30 mm | 18 mm | 4 mm | vai al prodotto |
6 mm | 35 mm | 21 mm | 4 mm | vai al prodotto |
6 mm | 40 mm | 24 mm | 4 mm | vai al prodotto |
6 mm | 45 mm | 27 mm | 4 mm | vai al prodotto |
6 mm | 50 mm | 30 mm | 4 mm | vai al prodotto |
6 mm | 55 mm | 33 mm | 4 mm | vai al prodotto |
6 mm | 60 mm | 36 mm | 4 mm | vai al prodotto |
6 mm | 65 mm | 39 mm | 4 mm | vai al prodotto |
6 mm | 70 mm | 42 mm | 4 mm | vai al prodotto |
6 mm | 80 mm | 48 mm | 4 mm | vai al prodotto |
6 mm | 90 mm | 54 mm | 4 mm | vai al prodotto |
8 mm | 100 mm | 60 mm | 5,5 mm | vai al prodotto |
8 mm | 110 mm | 66 mm | 5,5 mm | vai al prodotto |
8 mm | 120 mm | 72 mm | 5,5 mm | vai al prodotto |
8 mm | 130 mm | 78 mm | 5,5 mm | vai al prodotto |
8 mm | 140 mm | 84 mm | 5,5 mm | vai al prodotto |
8 mm | 150 mm | 90 mm | 5,5 mm | vai al prodotto |
8 mm | 160 mm | 96 mm | 5,5 mm | vai al prodotto |
8 mm | 180 mm | 108 mm | 5,5 mm | vai al prodotto |
8 mm | 200 mm | 120 mm | 5,5 mm | vai al prodotto |
8 mm | 25 mm | 15 mm | 5,5 mm | vai al prodotto |
8 mm | 30 mm | 18 mm | 5,5 mm | vai al prodotto |
8 mm | 35 mm | 21 mm | 5,5 mm | vai al prodotto |
8 mm | 40 mm | 24 mm | 5,5 mm | vai al prodotto |
8 mm | 45 mm | 27 mm | 5,5 mm | vai al prodotto |
8 mm | 50 mm | 30 mm | 5,5 mm | vai al prodotto |
8 mm | 55 mm | 33 mm | 5,5 mm | vai al prodotto |
8 mm | 60 mm | 36 mm | 5,5 mm | vai al prodotto |
8 mm | 65 mm | 39 mm | 5,5 mm | vai al prodotto |
8 mm | 70 mm | 42 mm | 5,5 mm | vai al prodotto |
8 mm | 80 mm | 48 mm | 5,5 mm | vai al prodotto |
8 mm | 90 mm | 54 mm | 5,5 mm | vai al prodotto |
Würth Italia
Würth Srl © Copyright 2024
Via Stazione, 51
39044 Egna (BZ), Italia
Capitale sociale: 25.000.000,00 i.v.
CF/P.IVA: IT00125230219
Credits
Servizio Clienti
Würth Online-shop
Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.