Trasmissione di potenza ideale grazie all’impronta RW
- Maggiore potenza grazie all’area di contatto più ampia sull’inserto
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull’inserto
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l’impronta AW precedente
Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante a “Mecchia”
- Posizionamento e foratura senza trucioli
- Massime prestazioni e processo di foratura preciso grazie ai taglienti (simili agli inserti Forstner)
- Posizionamento preciso sulle superfici dure senza slittamento grazie al perno di centraggio
- Avvitamento rapido grazie all’inizio graduale della filettatura
Svasatura semplice su legni dolci e duri
- Giunzioni esteticamente gradevoli grazie alla testa piana svasata ridotta
- Processo di fresatura ottimale e raccolta dei trucioli per una svasatura pulita in qualsiasi tipologia di legno
- Per uso universale nelle giunzioni legno-legno o legno-acciaio grazie alle tasche raccoglitrucioli sottotesta integrate nella testa piana svasata
- Combinabile con una svasatura sull’acciaio a 90°
Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo
- Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto
- Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto
Fissaggio inossidabile per connessioni in legno in aree esterne esposte agli agenti atmosferici
- In acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine
- Utilizzabile in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2
- Con rivestimento scivoloso che riduce l’attrito per un facile avvitamento
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per il dimensionamento delle connessioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere calcolate mediante il software Würth a partire da un ∅ di 5 mm
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT sono ottimizzate per l’uso su legno e materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata