Trasmissione di potenza ideale grazie all’impronta RW
- Maggiore potenza grazie all’area di contatto più ampia sull’inserto
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull’inserto
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l’impronta AW precedente
Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante a “Mecchia”
- Posizionamento e foratura senza trucioli
- Massime prestazioni e processo di foratura preciso grazie ai taglienti (simili agli inserti Forstner)
- Posizionamento preciso, anche sulle superfici dure, senza slittamento grazie al perno di centraggio
- Avvitamento rapido grazie all’inizio graduale della filettatura
Svasatura semplice in qualsiasi tipologia di legno
- Giunzioni esteticamente gradevoli grazie alla testa piana svasata ridotta
- Elevata potenza di fresatura e raccolta dei trucioli per una svasatura pulita della testa nel legno dolce/duro
- Per l’uso universale nelle connessioni in legno e in acciaio grazie alle tasche raccoglitrucioli sottotesta integrate nella testa piana svasata
- Combinabile con una svasatura nell’acciaio a 90°
Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo
- Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto
- Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto
In acciaio inox e resistente agli acidi per giunzioni nel legno nelle aree esterne esposte agli agenti atmosferici
- Realizzato in acciaio inossidabile A4 austenitico, non magnetico e antiruggine
- Può essere utilizzato in ambienti rurali, urbani o industriali con esposizione moderata ai cloruri o a SO2 oppure nelle regioni costiere
- Per la giunzione di legni ricchi di acidi tannici
- Con rivestimento antiattrito per facilitare l’avvitamento
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l’uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata