Skip to main content

Ancorante V plus

COD: 31141004012304 Categoria:
  • Capacità di carico estremamente elevate
  • Piastra con doppio rinforzo per il trasferimento ottimizzato di forze su supporti di base
  • Possibilità di fissaggio con un elemento interposto (OSB) di spessore massimo pari a 26 mm
  • Il lungo schienale permette d’inserire un elevato numero di viti o di chiodi scanalati garantendo una maggiore portata e rispettando le distanze del bordo richieste sul supporto in legno
  • Acciaio zincato a caldo sui due lati (DD11+ Z 275) a norma EN 10025-2:2004, spessore 3,0 o 4,0 mm
  • Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013

Prova di prestazioni

Marcatura CE conforme alla certificazione ETA-14/0274


Indicazione

  • È necessario rispettare interassi e distanze dal bordo degli elementi di fissaggio.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Piastre e Angolari

Applicazione

Angolari forze di trazione

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Disegni

Modulo richiesta consulenza

Larghezza x altezza x profonditàSpessore piastra baseSpessoreNumero fori fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH
65 x 460 x 90 mm6 mm3 mm45 + 1 PZvai al prodotto
65 x 460 x 90 mm8 mm4 mm45 + 1 PZvai al prodotto
65 x 560 x 90 mm6 mm3 mm57 + 1 PZvai al prodotto
65 x 560 x 90 mm8 mm4 mm57 + 1 PZvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM