Skip to main content

Piastra angolare tipo A con rinforzo 1,5 mm

COD: 31141004012210 Categoria:
  • Capacità di carico superiori rispetto alle piastre angolari standard con spessore dell’acciaio maggiore grazie ai rinforzi stampati sui lati
  • Basso impatto ambientale grazie allo spessore sottile dell’acciaio
Indicazione

La piastra angolare tipo A da 1,5 mm può essere completamente chiodata o fissata con chiodatura parziale. Lo schema del chiodo o della vite per una chiodatura parziale o totale deve corrispondere alle specifiche ETA-08/0183


Elementi di fissaggio adatti:

  • Chiodo scanalato in conformità con la norma EN 14592: 4,0 x 40 mm oppure 4,0 x 60 mm
  • Vite ASSY 3.0 Combi in conformità con l’ETA 11/0190: d = 10 o 12 mm
  • Bulloni e tasselli metallici conformi alle specifiche del produttore: d = 10 o 12 mm
  • Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300


Per la distanza dai bordi degli elementi di fissaggio paralleli o perpendicolari alle fibre, rispettare la normativa EN1995-1-1, sezione 8.3.1.2, Tabella 8.2 salvo quando altrimenti specificato



Il carico trasversale delle travi collegate deve essere osservato e verificato, se applicabile. È possibile aggiungere un rinforzo trasversale utilizzando viti a filetto intero ASSY plus VG.



Il diametro di bulloni, viti e chiodi può essere max. 2¬mm più piccolo del diametro del foro



È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell’omologazione dell’ancoraggio applicabile.



Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Piastre e Angolari

Applicazione

Angolari forze di taglio

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione
  • DOP_ETA-08/0183_DE_ANGOLARE TIPO A BB_IT visualizza
  • DOP_ETA-08/0183_DE_ANGOLARE TIPO A BB_DE visualizza


Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
Larghezza x altezza x profonditàNumero fori diametro 13 mm fianco verticale nJ/fianco orizzontale nHNumero fori diametro 11 mm fianco orizzontale nHNumero fori diametro 11 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH
55 x 70 x 70 mm1 PZ1 + 1 PZvai al prodotto
65 x 90 x 90 mm1 + 1 PZvai al prodotto
90 x 105 x 105 mm1 + 3 PZvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM