Skip to main content

Giunto angolare tipo B2 Per strutture in legno, spessore da 3 mm

COD: 31141004012202 Categoria:
  • Disallineamento minimo tra la struttura in legno e l’ancoraggio in calcestruzzo
  • Design poco ingombrante e sottile
  • Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 [circa 20 µm]), 3,0 mm di spessore in conformità con la norma EN 10327:2004
  • Utilizzare nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità con la norma EN 1995:2013

Prova di prestazioni

ETA-09/216


Indicazione

Il diametro di bulloni/viti/tasselli può essere al massimo 2 mm inferiore al diametro del foro. È necessario osservare le relative condizioni di omologazione dell’ancoraggio applicabile.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Piastre e Angolari

Applicazione

Angolari forze di taglio

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo richiesta consulenza

DOWNLOAD DATI CAD / BIM