Skip to main content

Connettore a scomparsa per travi

COD: 31141004010801 Categoria:
  • I collegamenti inclinati possono essere costruiti ad angoli da 15° a 165° e pendenze da 0° a 55°. Da avvitare nella trave tagliata trasversalmente alle fibre con un’angolazione di 35° utilizzando viti ASSY a testa svasata e filetto intero 5×80 mm. L’angolo di avvitamento è determinato dalla guida metallica.
  • Elevata capacità di carico con ridotta profondità di installazione (14 mm)
  • Geometria conica a coda di rondine per una pressione di contatto autocentrante e priva di giochi
  • Elevato livello di pre-assemblaggio possibile in stabilimento con semplice e rapida installazione in loco
  • Acciaio zincato a caldo sui due lati (S250GD + Z275 [circa 20 µm]), spessore 3,0 mm secondo EN 10346:2009
  • Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità alla norma EN 1995:2013
Indicazione

Si consiglia di utilizzare il set per fresatura corrispondente per un pre-assemblaggio semplice e rapido.



Inserire nella trave tagliata trasversalmente alle fibre con un’angolazione di 35° L’angolo di avvitatura è determinato dalla forma delle linguette.



La resistenza alla flessione della trave principale deve essere verificata separatamente. Se necessario, eseguire la giunzione con viti a filetto intero ASSY plus VG. Per i carichi perpendicolari all’asse della trave secondaria, la resistenza a trazione trasversale deve essere verificata anche per la trave secondaria. Se la trave principale è soggetta a torsione, è necessario fissarla.



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Piastre e Angolari

Applicazione

Connessioni a scomparsa

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione
  • DOP_ETA-09/0301_CONNETTORE A SCOMPARSA_BB_IT visualizza
  • DOP_ETA-09/0301_CONNETTORE A SCOMPARSA_BB_DE visualizza
  • DOP_ETA-09/0301_CONNETTORE A SCOMPARSA_BB_EN visualizza


Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
Larghezza x altezzaSezione trasversale trave secondaria minNumero fori fianco verticale nJ + fianco orizzontale nHPeso
70 x 90 mm95 x 140 mm5 + 11 PZ244 gvai al prodotto
70 x 125 mm95 x 180 mm7 + 14 PZ350 gvai al prodotto
70 x 150 mm95 x 200 mm8 + 15 PZ423 gvai al prodotto
70 x 190 mm95 x 240 mm10 + 17 PZ543 gvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM