Skip to main content

Pannello isolante bugnato TOP-GRAF

COD: 31148002440306 Categoria:
  • In polistirene espanso sinterizzato (EPS) additivato con grafite
  • Rivestito superiormente da un foglio in polistirene termoformato compatto (spessore 0,6 mm) di colore nero
  • Ottima prestazione isolante grazie alla presenza della grafite
  • Elevata resistenza al calpestio
  • Bugne dotate di alettature per un rapido ed efficace bloccaggio del tubo
  • Idoneo alla posa di tubi con diametro esterno 16-17 mm
  • Passo di posa 50 mm e multipli
  • Pratico e stabile incastro dei pannelli mediante accoppiamento tra bugne vuote e bugne piene lungo il perimetro

Informazioni aggiuntive

Gamma

Riscaldamento a pavimento RAP

Tipologia

Pannelli radianti

Certificazioni

Documenti
  • Protocollo di prova pressione per riscaldamento a pavimento visualizza
  • Protocollo di avviamento iniziale del riscaldamento a pavimento visualizza
  • Modulo richiesta preventivo per RAP visualizza


Disegni

Voci di capitolato

Voci di computo

Questo prodotto è presente anche:
SpessoreSpessore isolamentoResistenza alla compressioneResistività termica
32 mm10 mm200 kPa0.50 m²K/Wvai al prodotto
40 mm18 mm150 kPa0.80 m²K/Wvai al prodotto
55 mm33 mm150 kPa1.30 m²K/Wvai al prodotto
63 mm41 mm150 kPa1.55 m²K/Wvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM