Skip to main content

Nastro sigillante adesivo EURASOL® Quick

COD: 31143004040520 Categoria:

Nastro adesivo con rivestimento speciale senza pellicola protettiva

  • Risparmio di tempo, perché non occorre asportare la pellicola protettiva con possibili strappi della stessa
  • Riduzione dei rifiuti in cantiere, miglioramento della sostenibilità e riduzione dell’impatto ambientale

Estremamente resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici

  • Massima protezione contro pioggia e vento, soprattutto nell’incollaggio in ambienti esterni
  • Protezione permanente contro danni all’edificio e perdite di energia nell’isolamento

Adesivo particolarmente resistente e di alta qualità

  • Elevata aderenza su una vasta gamma di supporti
  • Massima sicurezza per il Blower Door Test (tenuta ermetica dell’edificio)
  • Fissaggio sicuro anche a basse temperature fino a -10°C
  • Si strappa a mano

Senza solventi

Indicazione

Eurasol Quick è ideale per incollare teli da sottotetto WÜTOP, barriere al vapore WÜTOP e freni al vapore WÜTOP ed è stato testato su questi materiali. Pertanto consigliamo l’utilizzo di questi prodotti.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

2. Nastri e adesivi sigillanti

Traspirabilità

Nastri

DOWNLOAD DATI CAD / BIM