- Per effettuare l’espansione dei tubi PRINETO Stabil
Indicazione
Da utilizzare in combinazione con il dispositivo espansore 40-63
Le testine di espansione, una volta usurate, devono essere sostituite per evitare un’errata espansione
Da utilizzare in combinazione con il dispositivo espansore 40-63
Le testine di espansione, una volta usurate, devono essere sostituite per evitare un’errata espansione
| Per diametro tubo | Per tubi in plastica (Prineto) | Peso prodotto (per pezzo) | |
|---|---|---|---|
| 63 mm | DN.. 50.. | 750 g | vai al prodotto |
| 40 mm | DN.. 32.. | 385 g | vai al prodotto |
| 50 mm | DN.. 40.. | 515 g | vai al prodotto |