Skip to main content

Blocco terminale sfiato + scarico + termometro

COD: 31148002440414 Categoria:

Per lo sfiato automatico dell’aria, per il carico o lo scarico dell’acqua e per la misurazione della temperatura negli impianti a pannelli radianti

Montabile sia su collettori con ingresso da dx che da sx (invertendo il lato del termometro)

Raccordo girevole per un pratico collegamento al collettore

Blocco ruotabile (dopo il montaggio) per garantire la verticalità della valvola di sfiato

Composto da:

  • valvola di sfiato aria automatica da 1/2″
  • rubinetto orientabile di carico/scarico con attacco tubo 3/4” M
  • termometro (0÷80°C) con attacco posteriore
  • raccordo girevole 1” M a tenuta morbida (o-ring)
Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM