Skip to main content

PRINETO Set finitura variabile per valv. d‘arresto

COD: 31148002330312 Categoria:
  • Per la finitura della valvola d’arresto Cuphin con manopola di chiusura
  • Composto da prolunga (misura prolungabile da 0 a 57 mm), rosetta cromata, manopola cromata con placchetta rossa e blu
  • profondità di posa “z”: con valvola Ø 16 variabile da 65 mm fino a 122 mm, con valvola Ø 20 e 25 variabile da 73 mm fino a 130 mm
Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM