Skip to main content

Nastro sigil. universale serramenti Euraseal U-300

COD: 31143004021447 Categoria:

Il valore Sd variabile della membrana favorisce un’asciugatura particolarmente buona del giunto

  • Riduce il rischio di danni agli edifici causati da umidità e muffa nella struttura
  • Aumenta l’efficienza del materiale isolante

Vastissima gamma di applicazioni

  • Il nastro può essere utilizzato per la sigillatura interna o esterna
  • La striscia biadesiva consente di utilizzare il nastro per incollaggio sullo stesso lato o su lati opposti

Completamente autoadesivo con adesivo acrilico privo di solventi estremamente forte

Il TNT di alta qualità lo rende molto facile da usare

Idoneo per installazioni sottoposte a controllo di qualità in linea con i requisiti RAL [Associazione controllo qualità per finestre e porte]

Può essere intonacato

Indicazione

Sulle superfici minerali e altamente assorbenti, usare un primer spray o un primer per butile/bitume.


Il nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 può essere combinato:

  • Interno: Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300/Esterno: VKP®Plus
  • Interno: Silicone neutro/Esterno: Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300

Informazioni aggiuntive

Tipologia

nodo primario

Applicazione

guaine membrane

Video

Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM