Skip to main content

Sigillante acrilico

COD: 31143010160105 Categoria:
  • Ideale per prodotti per l’edilizia porosi, quali cemento, gesso, fibrocemento, muratura, cemento tradizionale e legno
  • Buona aderenza anche alle superfici umide
  • Verniciabile con la maggior parte delle vernici
  • Formazione della pellicola dopo 5-10 minuti
  • Per giunti compresi tra 6 x 6 mm e 25 x 20 mm

Informazioni aggiuntive

Tipologia

riempimento / sigillatura

Applicazione

sigillatua giunti

Questo prodotto è presente anche:
ColoreBase chimicaCondizioni di indurimento/vulcanizzazione completaCondizioni per tempo di filmazione
BiancoTemperatura ambiente di 20°C e 60% di umidità relativaa 23°C e 50% di umidità relativavai al prodotto
GrigioAcrilico bicomponente20°C e 60% di umidità relativaa 20°C e 50% di umidità relativavai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM