- Capsula in vetro con resina vinilestere (priva di stirene) e induritore
- Ideale per l’utilizzo tutto l’anno, anche a temperature molto alte o molto basse (temperatura nel calcestruzzo: da -20 °C a +40 °C)
- Installazione rapida ed economica grazie alle quantità di resina pre-porzionate
- Il rapido tempo di indurimento riduce i tempi di attesa per poter caricare l’ancoraggio
- La pulizia dei fori non richiede aria compressa
- Consente l’interruzione del lavoro dopo l’inserimento della capsula di resina nel foro, poiché la reazione chimica inizia solo dopo l’inserimento della barra d’ancoraggio
- La resina indurita sigilla il foro per evitare infiltrazioni di acqua
- Se si pratica il foro con una punta di trapano con aspirazione, è possibile saltare la successiva fase di pulizia del foro (carico di polvere ridotto al minimo)
- Nessuno spreco di materiale plastico
- Durata minima di conservazione: 36 mesi
Prova di prestazioni
- Certificato ETA-21/0168: Ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d’ancoraggio W-VD-A)
- Test di tenuta sotto l’effetto della pressione dell’acqua fino a 7 bar
- Resistenza al fuoco: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)








| Tempi d’indurimento minimi | |
| Temperatura calcestruzzo Tempo d’indurimento minimo | Tempo d’indurimento minimo |
| da -20 °C a -16 °C | 17 ore |
| da -15 °C a -11 °C | 7 ore |
| da -10 °C a -6 °C | 4 ore |
| da -5 °C a -1 °C | 3 ore |
| da 0 °C a +4 °C | 50 min |
| da +5 °C a +9 °C | 25 min |
| da +10 °C a +19 °C | 15 min |
| da +20 °C a +29 °C | 6 min |
| da +30 °C a +40 °C | 6 min |
| Temperatura della cartuccia | da -15 °C a +40 °C |