Skip to main content

WÜTOP PP Plus 190

COD: 31141001031106 Categoria:
  • Telo da sottotetto per tetti con pendenze di ≥ 14 gradi e come membrana a tenuta d'aria in abbinamento a materiale isolante permeabile alla diffusione del vapore acqueo
  • La tenuta ermetica delle giunzioni longitudinali della membrana è realizzata con le due strisce autoadesive integrate (2SK)
  • Collegamenti e connessioni possono essere realizzati con i prodotti accessori

Telo da sottotetto:

Utilizzo in conformità alla norma DIN EN 13859-1 come telo da sottotetto in combinazione con uno strato interno di tenuta all'aria (valore sd, interno ≥ 2 m), possibile utilizzo come costruzione del tetto senza verifica in conformità alla norma DIN 4108-3.


Può essere utilizzato per le classi di tetto da 4 a 6 come telo sottotetto e con materiale di sigillatura punto chiodo per la classe di tetto 3 secondo le norme tecniche ZVDH (Associazione centrale tedesca dei conciatetti). Pertanto, l'inclinazione standard del tetto secondo lo ZVDH può essere ridotta di un massimo di 8 gradi, con un massimo di 3 ulteriori requisiti aumentati.


Soddisfa i requisiti delle schede tecniche dei prodotti come UDB-A e USB-A in conformità alle normative tecniche ZVDH.


Membrana ermetica:

Utilizzabile secondo la norma DIN EN 13984 come membrana a tenuta d'aria abbinata a un isolante termico permeabile al vapore, ad esempio un pannello isolante morbido in fibra di legno. La tenuta all'aria viene raggiunta dalla membrana monolitica TPU come strato funzionale, la variante 2SK e gli accessori nominati; la verifica può essere effettuata secondo la DIN 4108-3 con una verifica matematica secondo l'allegato D. Le caratteristiche del materiale sono contenute nella banca dati WUFI. Questo può essere fatto, per esempio, con il software “WUFI-Pro” del Fraunhofer Institute for Building Physics IBP, i parametri del materiale sono contenuti nel database WUFI.

Indicazione

Utilizzare in conformità alle normative tecniche e rispettare le istruzioni di montaggio o l'inserto della confezione!

Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM